• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftgeradschleifer PGAS 8/160 VM-HV 16.000 RPM/600 Watt

Artikel-Nr.: 4007220843079
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Geradschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220843079
    EAN / GTIN 4007220843079
    Herstellernummer 80706075

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der Antrieb besitzt einen eingebauten Fliehkraftregler. Er muss mit Öl verwendet werden. Die Maschine besticht durch ihre verlängerte Ausführung sowie ihre schlanke Verlängerung. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung.

    Merkmal:

    • Betriebsdruck: 6.3 bar
    • Leistung: 600 Watt
    • Drehzahl: 16000 RPM
    • Spannzangengruppe: 7
    • Ventilausführung: Hebel
    • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.34 m³/min
    • Luftverbrauch, bei Last: 0.85 m³/min
    • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
    • Länge metrisch: 338 mm
    • Anzahl der Öltropfen [min]: 5 Tropfen
    • Nettogewicht: 1.2 kg
    • Innen-ø Zuluftschlauch: 8.5 mm
    • Abluftaustritt: hinten
    • Höhe: 46 mm

    Vorteil:

    • Die Maschine in verlängerter Ausführung ist für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen geeignet.
    • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.
    • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
    • Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.
    • Durch den eingebauten Fliehkraftregler ist im Einsatz eine konstante Drehzahl gewährleistet.

    Hinweis:

    • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb