• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CHAIN SHARP CS-X Kettensägeschärfgerät Ø 5,16 mm für Kettenteilung 3/8″

Artikel-Nr.: 4007220835937
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kettensägenfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220835937
EAN / GTIN 4007220835937
Herstellernummer 11098051
L-Nummer L51060 174

Beschreibung

Beschreibung:

Das PFERD-Produktprogramm umfasst sowohl Schärfgeräte für das manuelle als auch für das maschinelle Schärfen von Sägeketten. Schärfgeräte von PFERD zeichnen sich durch ihre lange Nutzungsdauer und ihre einfache Handhabung aus. Kettensägeschärfgeräte von PFERD sind hervorragend für das manuelle Schärfen von Sägeketten geeignet. Manuelles Schärfen ist wirtschaftlicher und weitaus schonender als maschinelles Schärfen und verlängert die Nutzungsdauer der Sägekette bei frühzeitigem Nachschärfen. Das Kettensägeschärfgerät CHAIN SHARP CS-X überzeugt durch eine sehr gute Feilenlage, ergonomische Geräteform und einfachere Handhabung. Das Gerät gibt einen Schärfwinkel von 30° vor. Das Kettensägeschärfgerät umfasst das Schärfgerät, eine Kettensägefeile Classic Line und eine Tiefenbegrenzerfeile. Es wird mit ausführlicher Bedienungsanleitung in einer transparenten, wiederverwendbaren Kunststofftasche geliefert, die vor Beschädigung und Verschmutzung schützt.

Merkmal:

  • PFERD Typ: CS-X
  • Kettenteilung: 3/8
  • Schärfwinkel: 30 °
  • Passend für Ø metrisch: 5,16 mm
  • Breite metrisch: 63 mm
  • Hieb: Classic Line
  • Tiefenbegrenzerabstand: 0.65 mm
  • Länge metrisch: 315 mm
  • Höhe: 20 mm

Vorteil:

  • Flexibler Einsatz vor Ort durch kompakten Aufbau der Geräte.
  • Einfache Handhabung und vorgegebener Schärfwinkel.
  • Lange Nutzungsdauer durch auswechselbare Feilen.
  • Wechsel vom rechten zum linken Zahn durch Wenden des Gerätes, kein Umbau erforderlich.
  • Optimierte Form für präzise Führung und optimale Schärfergebnisse.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Schärfen
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Lieferumfang:

  • Beachten Sie den definierten Tiefenbegrenzerabstand.
  • PFERD bietet dieses Kettensägeschärfgerät in verschiedenen Ausführungen an, die an unterschiedliche Kettenteilungen angepasst sind.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb