• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLISTAR-TUBE PST-T Ø 70mm Bohrung Ø 4 mm A180 zum Schleifen von Bohrungen und Rohren

Artikel-Nr.: 4007220834770
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Vlies-Schleifstern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220834770
EAN / GTIN 4007220834770
Herstellernummer 42732108

Beschreibung

Beschreibung:

POLISTAR-TUBE sind mehrlagig miteinander vernietete Schleifsterne. Sie werden speziell für die Bearbeitung der Innenflächen von Rohren und Rohrbögen eingesetzt. Schleifsterne mit den passenden Biegwellen 4 PST-T DIN 10/M4 einsetzen.

Merkmal:

  • Anzahl, Lagen: 6 Stück
  • RPM, max.: 5450 RPM
  • RPM, opt.: 2200 RPM
  • Ø Bohrung: 4 mm
  • Schleifmittel: Korund A
  • ø Außen metrisch: 70 mm
  • Korngröße: 180

Vorteil:

  • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
  • Verhinderung von Korrosionsbildung an Rohren aus Edelstahl (INOX) durch Verwendung von Edelstahlnieten.
  • Erzielung sehr feiner Oberflächengüten bis Ra 0,2 μm.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15–20 m/s einsetzen. Den Werkzeugdurchmesser am Rohrinnendurchmesser auswählen: PST-T Durchmesser 70 mm für Rohrinnendurchmesser 45–50 mm Korngröße 180 geeignet für den Rauigkeitswert 0,4–0,6 μm Ra.
  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Egalisieren; Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren); Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Temperguss
    • Messing
    • Stahlguss
    • Kupfer
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Lieferumfang:

  • Werkzeughalter bitte separat bestellen.

Hinweis:

  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb