• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zirkon Fiberscheibe Ø 100mm Z80 für hohen Abtrag auf Stahl

Artikel-Nr.: 4007220832974
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Fiberscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220832974
EAN / GTIN 4007220832974
Herstellernummer 69401551
L-Nummer L51050 2184

Beschreibung

Beschreibung:

Fiberschleifer von PFERD werden nach ISO 16057 in der Form A1 Ausführung F unter der Bezeichnung „Vulkanfiberschleifer“ hergestellt. Für grobe Schleifaufgaben bei hoher Abtragsleistung und hoher Standzeit.

Merkmal:

  • RPM, max.: 15300 RPM
  • Ø Bohrung: 16 mm
  • Schleifmittel: Zirkonkorund Z
  • ø Außen metrisch: 100 mm
  • Korngröße: 80

Vorteil:

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit und sehr hohe Abtragsleistung.
  • Gleichmäßiges Schliffbild durch hochwertige Schleifmittel.
  • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Fiberschleifer gemäß ISO 15636 mit Stützteller auf handelsüblichen Winkelschleifern einsetzen. Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. Leistungsstarken Winkelschleifer bei erhöhtem Anpressdruck verwenden.
  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Egalisieren; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung
  • Antriebsarten: Winkelschleifer; Akkuwinkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Temperguss
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Kupfer
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titan

Lieferumfang:

  • Stützteller bitte separat bestellen.

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 80 m/s.
  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb