• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maxi-Mammut-Electronic MME 40/150 400 Volt 15.000-100 RPM/6.100 Watt

Artikel-Nr.: 4007220832486
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 4007220832486
EAN / GTIN 4007220832486
Herstellernummer 85202060
L-Nummer L51050 1974

Beschreibung

Beschreibung:

Der stufenlos regelbare Mehrdrehzahlantrieb ist leistungsstark und eignet sich für den schweren Einsatz. 4 m Netzkabel ohne Stecker, 2 Spannschlüssel.

Merkmal:

  • Leistungsaufnahme: 6100 Watt
  • Leistungsabgabe: 4000 Watt
  • Drehzahlbereich, von: 100 RPM
  • Drehzahlbereich, bis: 15000 RPM
  • Spannung, von: 340 Volt
  • Spannung, bis: 480 Volt
  • Breite metrisch: 220 mm
  • Anschlusskupplung [DIN]: 15
  • Länge metrisch: 470 mm
  • Nettogewicht: 36.16 kg
  • Höhe: 490 mm

Vorteil:

  • Sehr geringe Geräuschentwicklung.
  • Stufenlose Drehzahlregulierung.
  • Stärkstes und stabilstes Drehmoment.
  • Hohe Durchzugskraft im kompletten Drehzahlbereich.
  • Frequenzumrichter für ein konstantes Halten der eingestellten Drehzahl.

Lieferumfang:

  • Der Antriebsmotor wird ohne Biegwelle geliefert, bitte separat bestellen.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb