• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe Metallkreissäge T 400x3,8x25,4 mm Uni.-Linie PSF CHOP STEEL für Stahl

Artikel-Nr.: 4007220832271
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220832271
    EAN / GTIN 4007220832271
    Herstellernummer 66324095
    L-Nummer L51070 414

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Das PFERD-Programm bietet Trennscheiben für Metalltrennsägen (CHOPSAW) in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Trennscheiben für Metalltrennsägen werden zum Trennen von Vollmaterial, Profilen und Rohren eingesetzt. Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher Wirtschaftlichkeit. Sehr schnittiges Werkzeug in Härte K mit einem Mittengewebe. Zum aggressiven und gratarmen Trennen.

    Merkmal:

    • Arbeitshöchstgeschwindigkeit, max.: 80 m/s
    • RPM, max.: 3800 RPM
    • Form: EHT / 41 / T1
    • Breite metrisch: 3.8 mm
    • Ø Bohrung: 25.4 mm
    • Schleifmittel: Korund A
    • ø Außen metrisch: 400 mm

    Vorteil:

    • Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit.
    • Schneller Arbeitsfortschritt durch gute Trennleistung.
    • Gratarmes Trennen durch weniger Seitenreibung.
    • Für universelle Trennaufgaben.

    Verwendung:

    • Bearbeitungsaufgaben: Trennen; Trennen von Rohren; Trennen von Profilen; Trennen von Vollmaterial
    • Antriebsarten: CHOPSAW HD bis 3 kW; Stationäre Maschinen

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Stahl

    Hinweis:

    • Nur auf stationären Maschinen bis 3 kW Leistung einsetzen.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb