• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schruppscheibe E 125x7,4x22,23 mm Speziallinie SGP STEELOX für Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 4007220827512
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220827512
EAN / GTIN 4007220827512
Herstellernummer 62212848
L-Nummer L51150 21

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeuge der Spezial-Linie SGP sind speziell für besondere Aufgabenstellungen entwickelt und bieten dem Anwender entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten. Weiter umfasst die Spezial-Linie SGP Werkzeuge, die aufgrund ihrer besonders hohen Leistung im Einsatz ultimative Wirtschaftlichkeit bieten. Durch ihre mehrlagige Bauform erzeugt die Schruppscheibe WHISPER deutlich geringere Vibrationen und erheblich weniger Lärm als herkömmliche Schruppscheiben. Die Lärmbelastung wird um bis zu 12 dB(A) verringert, was einer Reduzierung von mehr als 90 % entspricht. Darüber hinaus ermöglicht die flexible Werkzeugstruktur einen weichen, komfortablen Schliff bei hervorragender Oberflächengüte.

Merkmal:

  • RPM, max.: 12200 RPM
  • Form: E WHISPER / 27 / T27
  • Breite metrisch: 7.4 mm
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • Schleifmittel: Korund A
  • ø Außen metrisch: 125 mm

Vorteil:

  • Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar.
  • Deutlich geringere Lärmemission und weniger Vibration als bei konventionellen Schruppscheiben.
  • Komfortabler Schliff.
  • Problemlöser für Zunder.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Flächenschliff; Schweißnahtbearbeitung; Kehlnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Winkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb