• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLIFAN STRONG Fächerscheibe PFC 180x22,23 mm konisch Z36 Speziallinie SGP STEEL für Stahl

Artikel-Nr.: 4007220827468
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220827468
EAN / GTIN 4007220827468
Herstellernummer 67788080

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeuge der Spezial-Linie SGP sind speziell für besondere Aufgabenstellungen entwickelt und bieten dem Anwender entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten. Weiter umfasst die Spezial-Linie SGP Werkzeuge, die aufgrund ihrer besonders hohen Leistung im Einsatz ultimative Wirtschaftlichkeit bieten. Anwender, die auf beste Leistung setzen, entscheiden sich für die innovative Fächerscheibe POLIFAN-STRONG. Sie übertrifft konventionelle Fächerscheiben spürbar und definiert höchste Wirtschaftlichkeit neu. Dank ihrer einzigartigen Bauform erzielt sie eine unübertroffen hohe Zerspanungsleistung. Zudem verfügt sie über eine verblüffend längere Standzeit als konventionelle Fächerscheiben. Die POLIFAN STRONG von PFERD ist in vielen Ländern der Welt patentiert. Die innovative Fächerscheibe POLIFAN-STRONG ist ein einzigartiges Werkzeug mit einem besonders hohen Leistungsniveau. Durch die Bauform zeichnet sie sich durch eine deutlich höhere Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu konventionellen Fächerscheiben aus.

Merkmal:

  • RPM, max.: 8500 RPM
  • Form: PFC STRONG / B / T29
  • Aufnahmesystem: Bohrung
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • Schleifmittel: Zirkonkorund Z
  • ø Außen metrisch: 180 mm
  • Korngröße: 36

Vorteil:

  • Schnelles Schleifen durch konstante Schleifaggressivität bis zum letzten Schleifkorn.
  • Ultimative Wirtschaftlichkeit durch höchsten Abtrag je Zeiteinheit und weniger Scheibenverbrauch.
  • Ultimativ hohe Standzeit.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Optimal geeignet für hohen Abtrag, z. B. bei der Schweißnahtbearbeitung.
  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Schweißnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Winkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb