• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Trennscheibe DS 178x2,0x22,23 mm PSF für schnelles Trennen von Stein und Beton

Artikel-Nr.: 4007220820346
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Artikelnummer 4007220820346
    EAN / GTIN 4007220820346
    Herstellernummer 68300038

    Beschreibung

    Ausführung:

    • keine Angabe

    Beschreibung:

    Diamant-Trennscheiben von PFERD werden unter Einhaltung höchster Qualitäts- und Sicherheitsstandards gefertigt. Sie garantieren optimale Trennergebnisse und ermöglichen eine wirtschaftliche Bearbeitung unterschiedlicher Werkstoffe, z. B. Beton, Waschbeton, Klinker, Hartgestein, Granit oder andere abrasive Baumaterialien. Das Produktprogramm bietet für jede Bearbeitungsaufgabe das optimale Werkzeug.

    Merkmal:

    • RPM, max.: 8600 RPM
    • Form: 1A1R / DS
    • Ausführung: keine Angabe
    • Breite metrisch: 2 mm
    • Ø Bohrung: 22.23 mm
    • Schleifmittel: Diamant
    • ø Außen metrisch: 178 mm
    • Höhe, Belag: 7 mm

    Vorteil:

    • Hochwertige Diamantqualitäten.
    • Exzellente Schnittigkeit und kurze Trennzeiten.
    • Hohe Standzeit.
    • Hohen Schneidkomfort.
    • Hohe Wirtschaftlichkeit.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Wenn möglich ist der Nassschliff grundsätzlich dem Trockenschliff vorzuziehen. Dies verringert den Werkzeugverschleiß, die Gefahr thermischer Schäden und die Staubbelastung. Trennen Sie mit wenig Druck, um eine Überhitzung des Werkzeugs zu vermeiden.
    • Bearbeitungsaufgaben: Trennen; Erzeugen von Durchbrüchen
    • Antriebsarten: Winkelschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Ziegel
      • Stahlbeton
      • weiche Steine
      • Beton

    Lieferumfang:

    • Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb