• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Trennscheibe DG FL 100x1,6x16/20 mm PSF z. Trennen v. Fliesen, hohe Schnittqualität

Artikel-Nr.: 4007220820315
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220820315
EAN / GTIN 4007220820315
Herstellernummer 68300035

Beschreibung

Beschreibung:

Diamant-Trennscheiben von PFERD werden unter Einhaltung höchster Qualitäts- und Sicherheitsstandards gefertigt. Sie garantieren optimale Trennergebnisse und ermöglichen eine wirtschaftliche Bearbeitung unterschiedlicher Werkstoffe, z. B. Beton, Waschbeton, Klinker, Hartgestein, Granit oder andere abrasive Baumaterialien. Das Produktprogramm bietet für jede Bearbeitungsaufgabe das optimale Werkzeug.

Merkmal:

  • RPM, max.: 15300 RPM
  • Form: 1A1R / DG FL
  • Breite metrisch: 1.6 mm
  • Ø Bohrung: 20 mm
  • Schleifmittel: Diamant
  • ø Außen metrisch: 100 mm
  • Höhe, Belag: 7 mm

Vorteil:

  • Hochwertige Diamantqualitäten.
  • Exzellente Schnittigkeit und kurze Trennzeiten.
  • Hohe Standzeit.
  • Hohen Schneidkomfort.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Wenn möglich ist der Nassschliff grundsätzlich dem Trockenschliff vorzuziehen. Dies verringert den Werkzeugverschleiß, die Gefahr thermischer Schäden und die Staubbelastung. Trennen Sie mit wenig Druck, um eine Überhitzung des Werkzeugs zu vermeiden.
  • Bearbeitungsaufgaben: Trennen; Erzeugen von Durchbrüchen
  • Antriebsarten: Winkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Fliesen

Lieferumfang:

  • Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb