• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

COMPOSITE Tellerbürste DBUR Ø 125x22,2 mm Bohrung SiC-Filament-Ø 1,14 mm Korn 80 stationär

Artikel-Nr.: 4007220808795
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
Produktart Tellerbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220808795
EAN / GTIN 4007220808795
Herstellernummer 79184135

Beschreibung

Beschreibung:

Besonders aggressiv arbeitende Bürste mit Stützring. Eignet sich besonders gut zum Entgraten und zur Oberflächenbearbeitung auf stationären Maschinen. Composite-Bürsten von PFERD sind speziell für den industriellen, automatisierten Einsatz entwickelt. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Bearbeitungsaufgaben und sind durch ihre variablen Aufspannmöglichkeiten auf vielen verschiedenen Antriebsmaschinen einsetzbar. Dies bietet den Vorteil, dass die Produktion und Nacharbeiten des Werkstückes auf der selben Maschine durchgeführt werden können. Hierdurch lassen sich lohnintensive, manuelle Arbeiten reduzieren und reproduzierbare Ergebnisse mit kurzen Taktzeiten erzielen. Für einen effizienten Einsatz müssen zahlreiche Anwendungsparameter wie z. B. Bearbeitungszeit und Vorschub aufeinander abgestimmt und die dazu passende Bürste ausgewählt werden. Bürsten mit Siliciumcarbid (SiC) eignen sich besonders gut für Entgratarbeiten und zur Oberflächenverbesserung. Rechteckiger Besatz [REC] eignet sich für Anwendungen, die besondere Ansprüche an die Aggressivität der Bürste stellen. Durch den größeren Querschnitt der Filamente sind diese steifer als runde Filamente und ermöglichen eine größere Kontaktfläche mit dem Werkstück. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220° C stand.

Merkmal:

  • RPM, max.: 3000 RPM
  • RPM, opt., von: 1200 RPM
  • RPM, opt., bis: 2000 RPM
  • Aufnahmesystem: Bohrung
  • Ø Bohrung: 22.2 mm
  • Ø Besatzmaterial: 1.14 mm
  • ø Außen metrisch: 125 mm
  • Besatzmaterial: Siliciumcarbid (SiC)
  • Korngröße: 80
  • Länge, Besatz: 38 mm
  • Länge, Besatz bis Ring: 19 mm

Vorteil:

  • Hohe Standzeit und aggressiver Bürsteffekt aufgrund sehr hoher Besatzdichte.
  • Extrem ruhiger Lauf aufgrund gleichmäßiger Verteilung des Besatzmaterials.
  • Durch den Stützring wird ein seitliches Ausweichen der Drähte vermieden.
  • Ist der Besatz bis zum Stützring abgearbeitet, kann dieser zur weiteren Nutzung entfernt werden, ohne, dass sich das Bürstverhalten ändert.
  • Spreizung und Flexibilität des Bürstenbesatzes durch Stützring regulierbar.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden. Stützring entfernen, sobald der Besatz bis zum Stützring abgearbeitet ist. So kann der restliche Besatz freigesetzt und vollständig verbraucht werden. Für einen großen Aufspreizdurchmesser oder zum Erreichen schwer zugänglicher Stellen den Stützring zu Arbeitsbeginn entfernen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Aufrauen; Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren)
  • Antriebsarten: Werkzeugmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Duroplaste
    • Weitere NE-Metalle
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl, Stahlguss
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Holz

Lieferumfang:

  • Diese Tellerbürste wird mit zwei Mitnehmerbohrungen mit Durchmesser 6,5 mm geliefert. Lochkreisdurchmesser 31 mm.

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb