• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattfeilen-Set WRU 5-tlg. in Rolltasche 250mm Hieb 3 für Feinbearbeitung, Schlichten

Artikel-Nr.: 4007220808023
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Werkstattfeile

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220808023
    EAN / GTIN 4007220808023
    Herstellernummer 11801543
    L-Nummer L51060 213

    Beschreibung

    Ausführung:

    • WRU

    Beschreibung:

    Qualitätsfeilen für Industrie und Handwerk in schützender und klimafester PVC-Rolltasche zur Aufbewahrung im Werkzeugkoffer oder auf der Werkbank. Jede Feile verfügt über ein Ergonomie-Feilenheft. Kreuzhieb für die Feinbearbeitung und zum Schlichten. Die Rolltasche ist in einer ansprechenden Verpackung mit Sichtfenster verpackt.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: 543
    • Ausführung: WRU
    • Länge metrisch: 250 mm

    Vorteil:

    • Für ein großes Anwendungsspektrum geeignet.
    • Inklusive passender Rolltasche zur platzsparenden Aufbewahrung.
    • Gleichmäßig hohe Abtragsleistung von der Spitze bis zur Angel.
    • Lange Standzeit.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Setzen Sie die Feilen zum Schlichten und zur Feinbearbeitung ein.
    • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Schlichten; Verrunden; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
    • Antriebsarten: Handeinsatz

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Messing
      • Bronze
      • Stahlguss
      • Kupfer
      • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Stahl, Stahlguss
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Zink

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb