• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattfeilen-Set WRU 5-tlg. in Rolltasche 200mm Hieb 3 für Feinbearbeitung, Schlichten

Artikel-Nr.: 4007220807996
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkstattfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220807996
EAN / GTIN 4007220807996
Herstellernummer 11801533
L-Nummer L51060 199

Beschreibung

Ausführung:

  • WRU

Beschreibung:

Qualitätsfeilen für Industrie und Handwerk in schützender und klimafester PVC-Rolltasche zur Aufbewahrung im Werkzeugkoffer oder auf der Werkbank. Jede Feile verfügt über ein Ergonomie-Feilenheft. Kreuzhieb für die Feinbearbeitung und zum Schlichten. Die Rolltasche ist in einer ansprechenden Verpackung mit Sichtfenster verpackt.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 533
  • Ausführung: WRU
  • Länge metrisch: 200 mm

Vorteil:

  • Für ein großes Anwendungsspektrum geeignet.
  • Inklusive passender Rolltasche zur platzsparenden Aufbewahrung.
  • Gleichmäßig hohe Abtragsleistung von der Spitze bis zur Angel.
  • Lange Standzeit.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Setzen Sie die Feilen zum Schlichten und zur Feinbearbeitung ein.
  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Schlichten; Verrunden; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kupfer
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Stahl, Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zink

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb