• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattfeilen-Set WRU 5-tlg. in Rolltasche 200mm Hieb 1 für grobe Zerspanung, Schruppen

Artikel-Nr.: 4007220807972
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Werkstattfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220807972
EAN / GTIN 4007220807972
Herstellernummer 11801531
L-Nummer L51060 212

Beschreibung

Ausführung:

  • WRU

Beschreibung:

Qualitätsfeilen für Industrie und Handwerk in schützender und klimafester PVC-Rolltasche zur Aufbewahrung im Werkzeugkoffer oder auf der Werkbank. Jede Feile verfügt über ein Ergonomie-Feilenheft. Kreuzhieb zur groben Zerspanung und zum Schruppen. Die Rolltasche ist in einer ansprechenden Verpackung mit Sichtfenster verpackt.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 531
  • Ausführung: WRU
  • Länge metrisch: 200 mm

Vorteil:

  • Für ein großes Anwendungsspektrum geeignet.
  • Inklusive passender Rolltasche zur platzsparenden Aufbewahrung.
  • Gleichmäßig hohe Abtragsleistung von der Spitze bis zur Angel.
  • Lange Standzeit.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Setzen Sie die Feile zum Schruppen oder für die grobe Zerspanung ein.
  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Schlichten; Verrunden; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kupfer
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Stahl, Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zink

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb