• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handentgrater-Miniklinge BD 5010 zur universellen Bearbeitung kleinster Geometrien

Artikel-Nr.: 4007220807934
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Entgrater

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220807934
    EAN / GTIN 4007220807934
    Herstellernummer 14300040
    L-Nummer L51130 100

    Beschreibung

    Beschreibung:

    PFERD bietet Entgratklingen, Miniklingen und Entgratsenker für Handentgrater an. Die Klingen und Senker sind leicht auswechselbar und jeweils auf verschiedene Werkstoffe und Bearbeitungsaufgaben abgestimmt. Miniklinge für die universelle Bearbeitung kleinster Geometrien aus unterschiedlichen Werkstoffen. Die Miniklinge wird mit dem passenden Halter im Handeinsatz eingesetzt.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: BD
    • Verwendung auf: universelle Bearbeitung
    • Breite metrisch: 1.5 mm
    • ø Außen metrisch: 3 mm

    Vorteil:

    • Universell und unabhängig von Werkstückkonturen einsetzbar.

    Verwendung:

    • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten
    • Antriebsarten: Handeinsatz

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Gusseisen
      • Kunststoffe
      • NE-Metall weich
      • Stahl

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb