• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handentgrater-Entgratklinge BS 2010 für Buntmetalle, Gusseisen

Artikel-Nr.: 4007220807927
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220807927
EAN / GTIN 4007220807927
Herstellernummer 14300030
L-Nummer L51060 346

Beschreibung

Beschreibung:

PFERD bietet Entgratklingen, Miniklingen und Entgratsenker für Handentgrater an. Die Klingen und Senker sind leicht auswechselbar und jeweils auf verschiedene Werkstoffe und Bearbeitungsaufgaben abgestimmt. Entgratklingen für die Bearbeitung von Stahl, Aluminium, Buntmetallen und Gusseisen, Kunststoffen und anderen weichen Materialien. Die Entgratklingen werden mit dem passenden Halter im Handeinsatz eingesetzt. Die Entgratklinge ist für Buntmetalle und Gusseisen geeignet.

Merkmal:

  • PFERD Typ: BS
  • Verwendung auf: Buntmetalle, Gusseisen
  • Breite metrisch: 3.2 mm
  • ø Außen metrisch: 3 mm

Vorteil:

  • Auf die Materialeigenschaften des Werkstücks angepasste Klinge.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Gusseisen
    • Kunststoffe
    • NE-Metall weich
    • Stahl

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb