• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handentgrater-Entgratklinge BS 1018 für Kunststoffe, andere weiche Materialien

Artikel-Nr.: 4007220807910
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220807910
EAN / GTIN 4007220807910
Herstellernummer 14300020
L-Nummer L51130 33

Beschreibung

Beschreibung:

PFERD bietet Entgratklingen, Miniklingen und Entgratsenker für Handentgrater an. Die Klingen und Senker sind leicht auswechselbar und jeweils auf verschiedene Werkstoffe und Bearbeitungsaufgaben abgestimmt. Entgratklingen für die Bearbeitung von Stahl, Aluminium, Buntmetallen und Gusseisen, Kunststoffen und anderen weichen Materialien. Die Entgratklingen werden mit dem passenden Halter im Handeinsatz eingesetzt. Die Entgratklinge ist für Kunststoffe und andere weiche Materialien geeignet.

Merkmal:

  • PFERD Typ: BS
  • Verwendung auf: Kunststoffe, andere weiche Materialien
  • Breite metrisch: 3.2 mm
  • ø Außen metrisch: 3 mm

Vorteil:

  • Auf die Materialeigenschaften des Werkstücks angepasste Klinge.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Gusseisen
    • Kunststoffe
    • NE-Metall weich
    • Stahl

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb