• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handentgrater-Entgratklinge BS 1010 für Stahl, Aluminium

Artikel-Nr.: 4007220807903
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klinge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220807903
    EAN / GTIN 4007220807903
    Herstellernummer 14300010
    L-Nummer L51130 99

    Beschreibung

    Beschreibung:

    PFERD bietet Entgratklingen, Miniklingen und Entgratsenker für Handentgrater an. Die Klingen und Senker sind leicht auswechselbar und jeweils auf verschiedene Werkstoffe und Bearbeitungsaufgaben abgestimmt. Entgratklingen für die Bearbeitung von Stahl, Aluminium, Buntmetallen und Gusseisen, Kunststoffen und anderen weichen Materialien. Die Entgratklingen werden mit dem passenden Halter im Handeinsatz eingesetzt. Die Entgratklinge ist für Stahl und Aluminium geeignet.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: BS
    • Verwendung auf: Stahl, Aluminium
    • Breite metrisch: 3.2 mm
    • ø Außen metrisch: 3 mm

    Vorteil:

    • Auf die Materialeigenschaften des Werkstücks angepasste Klinge.

    Verwendung:

    • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten
    • Antriebsarten: Handeinsatz

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Gusseisen
      • Kunststoffe
      • NE-Metall weich
      • Stahl

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb