• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rekord-Universalmotor RUER 8/180 SI 230 Volt 18.000-500 RPM/1.020 Watt

Artikel-Nr.: 4007220807408
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
    Artikelnummer 4007220807408
    EAN / GTIN 4007220807408
    Herstellernummer 85205710
    L-Nummer L51700 189

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der stufenlos regelbare Mehrdrehzahlantrieb ist leistungsstark und eignet sich für den schweren Einsatz. 2,5 m Netzkabel, 2,25 m Verbindungskabel, 2 Spannschlüssel.

    Merkmal:

    • Leistungsaufnahme: 1020 Watt
    • Leistungsabgabe: 600 Watt
    • Drehzahlbereich, von: 500 RPM
    • Drehzahlbereich, bis: 18000 RPM
    • Spannung, von: 230 Volt
    • Breite metrisch: 98 mm
    • Anschlusskupplung [DIN]: 10
    • Länge metrisch: 222 mm
    • Nettogewicht: 1.65 kg
    • Höhe: 98 mm

    Vorteil:

    • Digitalelektronik für ein konstantes Halten der eingestellten Drehzahl.
    • Der Kombi-Drehzahlregler kann als Tisch- oder als Fußregler eingesetzt werden.
    • Sehr geringe Geräuschentwicklung.
    • Maschine in robuster Bauform für den schweren Einsatz.
    • Besonders für den Einsatz im Werkzeug- und Formenbau geeignet.

    Lieferumfang:

    • Antrieb wird ohne Biegwelle geliefert. Bitte separat bestellen.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb