• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Entgratbürste ungezopft RBU Ø250x60x50,8 mm Bohrung Edelstahl-Draht-Ø0,20 stationär

Artikel-Nr.: 4007220807132
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
    Produktart Rundbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220807132
    EAN / GTIN 4007220807132
    Herstellernummer 43506702

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Besonders gut zum Entgraten von Rohren, Schnittkanten und Kleinteilen auf stationären Maschinen geeignet. Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen, verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen, dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A, geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten, das heißt, sie wird von Magneten angezogen.;Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung, die durch Verformung, z. B. während des Drahtziehens, hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand.

    Merkmal:

    • RPM, max.: 3600 RPM
    • RPM, opt., von: 1400 RPM
    • RPM, opt., bis: 2300 RPM
    • Breite metrisch: 60 mm
    • Aufnahmesystem: Bohrung
    • Ø Bohrung, max.: 100 mm
    • Ø Bohrung: 50.8 mm
    • Ø Besatzmaterial: 0.2 mm
    • ø Außen metrisch: 250 mm
    • Besatzmaterial: Edelstahldraht (INOX)
    • Länge, Besatz: 50 mm

    Vorteil:

    • Einzelprüfung auf Unwucht garantiert hohe Laufruhe.
    • Höchste Standzeit durch hohe Besatzdichte.
    • Sehr gute Korrosionsbeständigkeit.
    • Erzeugt feine Oberflächen.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.
    • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Anlauffarben entfernen; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Aufrauen
    • Antriebsarten: Stationäre Maschinen

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Bronze
      • Kobaltbasislegierungen
      • NE-Metall hart
      • Hochwarmfeste Werkstoffe
      • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
      • Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
      • Weitere NE-Metalle
      • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
      • Edelstahl (INOX)
      • Titan
      • Titanlegierungen

    Lieferumfang:

    • Adapterpaare APM 50,8 bitte separat bestellen.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb