• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Entgratbürste ungezopft RBU Ø 250x60x50,8 mm Bohrung Stahl-Litzen-Draht-Ø 0,35 mm stationär

Artikel-Nr.: 4007220807118
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220807118
EAN / GTIN 4007220807118
Herstellernummer 43506716
L-Nummer L51510 667

Beschreibung

Beschreibung:

Besonders gut zum Entgraten von Rohren, Schnittkanten und Kleinteilen auf stationären Maschinen geeignet. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand. Das Besatzmaterial dieser Bürste ist ein Litzendraht (LIT). Hierbei handelt es sich um einen verseilten, vermessingten Stahldraht. Diese Ausführung mit Litzendrahtbesatz eignet sich aufgrund der speziellen Drahtanordnung insbesondere für schwere Bürstarbeiten und ermöglicht ein aggressives Bürsten.

Merkmal:

  • RPM, max.: 3600 RPM
  • RPM, opt., von: 1800 RPM
  • RPM, opt., bis: 2700 RPM
  • Breite metrisch: 60 mm
  • Aufnahmesystem: Bohrung
  • Ø Bohrung, max.: 100 mm
  • Ø Bohrung: 50.8 mm
  • Ø Besatzmaterial: 0.35 mm
  • ø Außen metrisch: 250 mm
  • Besatzmaterial: Stahldraht (LIT ST)
  • Länge, Besatz: 50 mm

Vorteil:

  • Einzelprüfung auf Unwucht garantiert hohe Laufruhe.
  • Höchste Standzeit durch hohe Besatzdichte.
  • Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.
  • Erzeugt feine Oberflächen.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Aufrauen
  • Antriebsarten: Stationäre Maschinen

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Elastomere
    • Stahl, Stahlguss
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Holz

Lieferumfang:

  • Adapterpaare APM 50,8 bitte separat bestellen.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb