• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Entgratbürste ungezopft RBU Ø 250x100x50,8 mm Bohrung Stahl-Draht-Ø 0,50mm stationär

Artikel-Nr.: 4007220807101
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220807101
EAN / GTIN 4007220807101
Herstellernummer 43506821
L-Nummer L51510 876

Beschreibung

Beschreibung:

Besonders gut zum Entgraten von Rohren, Schnittkanten und Kleinteilen auf stationären Maschinen geeignet. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.

Merkmal:

  • RPM, max.: 3600 RPM
  • RPM, opt., von: 1800 RPM
  • RPM, opt., bis: 2700 RPM
  • Breite metrisch: 100 mm
  • Aufnahmesystem: Bohrung
  • Ø Bohrung, max.: 100 mm
  • Ø Bohrung: 50.8 mm
  • Ø Besatzmaterial: 0.5 mm
  • ø Außen metrisch: 250 mm
  • Besatzmaterial: Stahldraht (ST)
  • Länge, Besatz: 50 mm

Vorteil:

  • Einzelprüfung auf Unwucht garantiert hohe Laufruhe.
  • Höchste Standzeit durch hohe Besatzdichte.
  • Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.
  • Erzeugt feine Oberflächen.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Aufrauen
  • Antriebsarten: Stationäre Maschinen

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Elastomere
    • Stahl, Stahlguss
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Holz

Lieferumfang:

  • Adapterpaare APM 50,8 bitte separat bestellen.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb