• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Entgratbürste ungezopft RBU Ø250x60x50,8 mm Bohrung Stahl-Draht-Ø0,20 stationär

Artikel-Nr.: 4007220807040
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
    Produktart Rundbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220807040
    EAN / GTIN 4007220807040
    Herstellernummer 43506701
    L-Nummer L51510 864

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Besonders gut zum Entgraten von Rohren, Schnittkanten und Kleinteilen auf stationären Maschinen geeignet. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.

    Merkmal:

    • RPM, max.: 3600 RPM
    • RPM, opt., von: 1800 RPM
    • RPM, opt., bis: 2700 RPM
    • Breite metrisch: 60 mm
    • Aufnahmesystem: Bohrung
    • Ø Bohrung, max.: 100 mm
    • Ø Bohrung: 50.8 mm
    • Ø Besatzmaterial: 0.2 mm
    • ø Außen metrisch: 250 mm
    • Besatzmaterial: Stahldraht (ST)
    • Länge, Besatz: 50 mm

    Vorteil:

    • Einzelprüfung auf Unwucht garantiert hohe Laufruhe.
    • Höchste Standzeit durch hohe Besatzdichte.
    • Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.
    • Erzeugt feine Oberflächen.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.
    • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Aufrauen
    • Antriebsarten: Stationäre Maschinen

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Gusseisen
      • Stahlguss
      • Duroplaste
      • Elastomere
      • Stahl, Stahlguss
      • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplaste
      • Holz

    Lieferumfang:

    • Adapterpaare APM 50,8 bitte separat bestellen.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb