• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kegelbürste ungezopft KBU Ø 115x10mm M14 Edelstahl-Draht-Ø 0,35 mm Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4007220806784
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kegelbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220806784
EAN / GTIN 4007220806784
Herstellernummer 43316023
L-Nummer L51510 168

Beschreibung

Beschreibung:

Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten geeignet. Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen, verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen, dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A, geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten, das heißt, sie wird von Magneten angezogen.;Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung, die durch Verformung, z. B. während des Drahtziehens, hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand.

Merkmal:

  • Verpackungen: POS-Verpackung
  • RPM, max.: 12500 RPM
  • RPM, opt., von: 5000 RPM
  • RPM, opt., bis: 12500 RPM
  • Breite metrisch: 10 mm
  • Aufnahmesystem: Gewinde
  • Ø Besatzmaterial: 0.35 mm
  • ø Außen metrisch: 115 mm
  • Ø Gewinde: M14x2
  • Besatzmaterial: Edelstahldraht (INOX)
  • Länge, Besatz: 30 mm

Vorteil:

  • Die Bürste ist entfettet und hinterlässt keine Ölrückstände auf dem Werkstück.
  • Für den Einsatz auf Winkelschleifern bis 80 m/s geeignet.
  • Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
  • Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Innenkanten, Rillen und Nuten.
  • Sehr gute Korrosionsbeständigkeit.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Für optimale Ergebnisse auf drehzahlregelbaren Winkelschleifern einsetzen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Anlauffarben entfernen; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Aufrauen
  • Antriebsarten: Winkelschleifer; Akkuwinkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Kobaltbasislegierungen
    • NE-Metall hart
    • Hochwarmfeste Werkstoffe
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
    • Weitere NE-Metalle
    • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
    • Edelstahl (INOX)
    • Titan
    • Titanlegierungen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb