• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Trennscheibe D1A1R 115x2,0x22,23 mm D427 (grob) durchgängiger Belag für GFK/CFK

Artikel-Nr.: 4007220806012
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220806012
EAN / GTIN 4007220806012
Herstellernummer 68411237
L-Nummer L51220 13

Beschreibung

Beschreibung:

Galvanisch gebundene Diamant-Trennscheiben werden sowohl im Nass- als auch im Trockenschliff eingesetzt. Galvanisch belegte Diamant-Trennscheiben werden zum Trennen von harten Werkstoffen wie Hartmetall oder Keramik und faserverstärkten Kunststoffen (GFK/CFK) eingesetzt. Sie sind aufgrund der großen Spanräume besonders schnittfreudig.

Merkmal:

  • Schutzsegment je Seite: keine
  • Form: D
  • Breite metrisch: 2 mm
  • Stammblattdicke: 1 mm
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • ø Außen metrisch: 115 mm
  • Korngröße: D 427

Vorteil:

  • Der durchgängige Belag eignet sich besonders für sehr feine Trennschnitte.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Die grobe Körnung D 427 eignet sich zum Trennen von vorgesinterter Keramik, Besäumen und Ablängen von faserverstärkten Kunststoffen (GFK/CFK).
  • Bearbeitungsaufgaben: Trennen; Erzeugen von Durchbrüchen; Besäumen
  • Antriebsarten: Winkelschleifer; Roboter

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Technische Keramik

Lieferumfang:

  • Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.