• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Labortrennscheibe T 300x2x32 mm Leistungslinie SG LAB STEEL für Stahl

Artikel-Nr.: 4007220804926
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220804926
    EAN / GTIN 4007220804926
    Herstellernummer 66300100
    L-Nummer L51160 2

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Das PFERD-Programm bietet Labortrennscheiben (LAB) in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Labortrennscheiben werden zur Herstellung von Präzisionsschnitten und zum schnellen Trennen von Laborproben eingesetzt. Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Sehr schnittiges Werkzeug in Härte H mit einem Mittengewebe für Stahl und Gusseisen. Zum Herstellen von Präzisionsschnitten und schnellen Trennen von Laborproben.

    Merkmal:

    • Arbeitshöchstgeschwindigkeit, max.: 80 m/s
    • RPM, max.: 5100 RPM
    • Form: EHT / 41 / T1
    • Breite metrisch: 2 mm
    • Ø Bohrung: 32 mm
    • Schleifmittel: Korund A
    • ø Außen metrisch: 300 mm
    • Härte: H

    Vorteil:

    • Speziell für die metallografische Probenentnahme durch aggressives Schleifmittel.
    • Sicheres Trennen durch höchste Schnittqualität.
    • Hohe Stabilität durch verstärkendes Mittengewebe.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Auch für Nasstrennanwendungen geeignet.
    • Bearbeitungsaufgaben: Trennen; Trennen von Rohren; Trennen von Profilen; Trennen von Vollmaterial
    • Antriebsarten: Labor Trennmaschine; Stationäre Maschinen

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Edelstahl (INOX)
      • Stahl

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb