• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tuchring TR Flanell Ø 50x10mm Bohrung-Ø 6 mm für Spiegelpolitur und Abglänzen mit Polierpaste

Artikel-Nr.: 4007220804339
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Tuchring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220804339
EAN / GTIN 4007220804339
Herstellernummer 44270505
L-Nummer L51100 84

Beschreibung

Ausführung:

  • FL

Beschreibung:

Tuchringe werden mit Polierpasten zur Vor- und Hochglanzpolitur eingesetzt. Sollen sehr glatte Oberflächen erzielt werden, sind mehrere oder sogar alle Ausführungen nacheinander einzusetzen. Ausführung FL (Flanell) für die Hochglanzpolitur und das Abglänzen.

Merkmal:

  • RPM, max.: 12000 RPM
  • RPM, opt.: 3800 RPM
  • Ausführung: FL
  • Breite metrisch: 10 mm
  • Ø Bohrung: 6 mm
  • ø Außen metrisch: 50 mm

Vorteil:

  • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
  • Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Hochglanzpolieren aller Metalle: Tuchringe FL mit Polierpaste PP 4 HGP UNIVERSAL. Hochglanzpolieren von Kunststoffen: Tuchringe FL mit Polierpaste PP 5 HGP PLAST. Tuchringe der Ausführung FL erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–15 m/s ihre beste Leistung.
  • Bearbeitungsaufgaben: Polieren
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Kupfer
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen

Lieferumfang:

  • Werkzeughalter bitte separat bestellen.