• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall Hochleistungsfrässtift ALU Kugel KUD Ø 06x05mm Schaft-Ø 3mm für Alu/NE Metalle

Artikel-Nr.: 4007220803721
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
    Produktart Frässtift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220803721
    EAN / GTIN 4007220803721
    Herstellernummer 21213095
    L-Nummer L51140 189

    Beschreibung

    Beschreibung:

    PFERD hat die Zahnung ALU speziell für die Zerspanung von Aluminium weiterentwickelt. Sie zeichnet sich durch eine hohe Zerspanungsleistung aus. Kugelförmiger Frässtift nach DIN 8032.

    Merkmal:

    • RPM von, harte NE-Metalle: 32000 RPM
    • RPM von, weiche NE-Metalle: 32000 RPM
    • RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK): 32000 RPM
    • RPM bis, harte NE-Metalle: 59000 RPM
    • RPM bis, weiche NE-Metalle: 59000 RPM
    • RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK): 59000 RPM
    • Zahnung: ALU
    • ø Außen metrisch: 6 mm
    • Ø Schaft metrisch: 3 mm
    • Länge, verzahnt: 5 mm
    • Länge, Gesamt: 35 mm

    Vorteil:

    • Extrem hohe Zerspanungsleistung.
    • Große Späne.
    • Verringerung der Materialanhaftung.
    • Hohe Standzeit und ruhiges Laufverhalten.
    • Bis 1.100 m/min Schnittgeschwindigkeit einsetzbar.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Setzen Sie die Werkzeuge möglichst auf leistungsstarken Antrieben mit elastisch gelagerter Spindel ein, um Vibrationen zu vermeiden. Beachten Sie die Drehzahlempfehlungen. Für den wirtschaftlichen Einsatz von Frässtiften wird im oberen Drehzahl-/Schnittgeschwindigkeitsbereich gearbeitet. Setzen Sie Frässtifte mit einem Schaftdurchmesser von 3 mm auf Antrieben mit einer Leistung von 75 bis 300 Watt ein.
    • Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen; Entgraten; Egalisieren; Fräsen; Ausfräsen; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung
    • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Werkzeugmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen; Geradschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Messing
      • Bronze
      • Kupfer
      • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
      • Aluminiumlegierungen hart
      • NE-Metall hart
      • Kunststoffe
      • Aluminiumlegierungen weich
      • NE-Metall weich
      • Thermoplaste
      • Aluminiumlegierungen zäh
      • Zink

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb