• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stationäre Trennscheibe T 600x7,8x60mm ″mittelhart″ HD CAST+STEEL für Guss/Stahl 100m/s

Artikel-Nr.: 4007220803486
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220803486
EAN / GTIN 4007220803486
Herstellernummer 66397708

Beschreibung

Beschreibung:

Das PFERD-Programm bietet mit den stationären Trennscheiben Werkzeuge für höchste Ansprüche an die Trennaufgaben. Stationäre Trennscheiben sind in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen verfügbar. Werkzeuge der Spezial-Linie SGP sind speziell für besondere Aufgabenstellungen entwickelt und bieten dem Anwender entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten. Weiter umfasst die Spezial-Linie SGP Werkzeuge, die aufgrund ihrer besonders hohen Leistung im Einsatz ultimative Wirtschaftlichkeit bieten. Werkzeug für höchste Ansprüche an die Trennaufgabe. Besonders zum Trennen von Steigern und Angüssen geeignet. Speziell für den Einsatz in Gießereien entwickelt.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit, max.: 100 m/s
  • RPM, max.: 3200 RPM
  • Form: EHT / 41 / T1
  • Breite metrisch: 7.8 mm
  • Ø Bohrung: 60 mm
  • Schleifmittel: Zirkonkorund Z und Korund A
  • ø Außen metrisch: 600 mm
  • Härte: P (mittelhart)

Vorteil:

  • Ultimative Wirtschaftlichkeit durch optimale Standzeit.
  • Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Schnittigkeit.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Trennen; Trennen großer Querschnitte; Trennen von Rohren; Trennen von Profilen; Trennen von Vollmaterial
  • Antriebsarten: HEAVY DUTY Trennmaschine; Stationäre Maschinen

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Gusseisen
    • Stahl

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb