• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleiftopf ETT 110x20x22,23 mm C24 Leistungslinie SG CAST+STONE für Guss/Stein

Artikel-Nr.: 4007220803134
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
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
Produktart Topf-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220803134
EAN / GTIN 4007220803134
Herstellernummer 63518224

Beschreibung

Beschreibung:

Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Schleiftopf für Gusseisen, Beton und Stein mit hoher Schleiffreudigkeit und guter Standzeit.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit, max.: 50 m/s
  • RPM, max.: 8600 RPM
  • Form: ETT / 11 / T11
  • Wanddicke: 20 mm
  • Breite metrisch: 55 mm
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • Schleifmittel: Siliciumcarbid SiC/C
  • ø Außen metrisch: 110 mm
  • Korngröße: 24

Vorteil:

  • Hohe Schleiffreudigkeit.
  • Gute Standzeit.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Flächenschliff
  • Antriebsarten: Winkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Gusseisen
    • Stein
    • Beton

Hinweis:

  • Die zulässige Arbeitshöchstgeschwindigkeit beträgt 50 m/s.

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb