• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CAST EDGE Schleifstift Zylinder Ø 20x40mm Schaft-Ø 6 mm SIC30 für Grau-und Sphäroguss

Artikel-Nr.: 4007220803028
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220803028
EAN / GTIN 4007220803028
Herstellernummer 31133531
L-Nummer L51090 288

Beschreibung

Ausführung:

  • CAST EDGE N

Beschreibung:

Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen. Die Ausführung CAST EDGE für Gießereien ist besonders gut für den universellen Einsatz und zum Ausschleifen von Vererzungen und Beischleifen von Sandeinschlüssen und Sandanhaftungen an Grau- und Sphärogusswerkstücken in Verbindung mit hohen Schnittgeschwindigkeiten geeignet.

Merkmal:

  • RPM, max.: 32400 RPM
  • RPM, opt.: 32400 RPM
  • Form: W 205
  • Ausführung: CAST EDGE N
  • Breite metrisch: 40 mm
  • ø Außen metrisch: 20 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Korngröße: 30
  • Länge, Schaft: 40 mm

Vorteil:

  • Sehr hohe Schleiffreudigkeit und Aggressivität von Anfang an.
  • Hohe Abtragsleistung in Kombination mit hoher Standzeit.
  • Lieferung in praktischer und umweltschonender Industrieverpackung.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Schleifstifte CAST EDGE erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 30 bis 50 m/s.
  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schlichten; Ausschleifen; Ausfugen; Egalisieren; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Temperguss
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb