• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CAST STEEL Schleifstift Kegel Ø 16x45 mm Schaft-Ø 6 mm A46 für Stahlguss

Artikel-Nr.: 4007220802991
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220802991
EAN / GTIN 4007220802991
Herstellernummer 32210231
L-Nummer L51090 442

Beschreibung

Beschreibung:

Die Ausführung CAST STEEL ist besonders für den universellen rauen Einsatz auf Stahlguss geeignet. Sie ist ideal für das Entfernen von Graten an Stahlgussteilen sowie das Beischleifen von Übergängen nach dem Abtrennen von Steigern. Die Kegelform KE eignet sich für eine angenehme Arbeitsposition im Flächenschliff und zum Schleifen von Kehlen.

Merkmal:

  • RPM, max.: 24000 RPM
  • RPM, opt.: 24000 RPM
  • Breite metrisch: 45 mm
  • ø Außen metrisch: 16 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Korngröße: 46
  • Länge, Schaft: 40 mm

Vorteil:

  • Sehr hohe Schleiffreudigkeit und Aggressivität von Anfang an.
  • Hohe Abtragsleistung in Kombination mit hoher Standzeit.
  • Lieferung in praktischer und umweltschonender Industrieverpackung.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Schleifstifte CAST STEEL erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 25 bis 40 m/s.
  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schlichten; Ausschleifen; Ausfugen; Egalisieren; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stahlguss

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb