• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufenbohrer HSS 14 Bohrstufen Ø 4-30mm 3-Flächenschaft-Ø 10mm HICOAT beschichtet

Artikel-Nr.: 4007220802762
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Stufenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220802762
    EAN / GTIN 4007220802762
    Herstellernummer 25201043
    L-Nummer L51140 280

    Beschreibung

    Ausführung:

    • HC-FEP

    Beschreibung:

    HSS-Stufenbohrer zum Bohren und Entgraten von dünnen Blechen, Rohren und Profilen aus verschiedenen Werkstoffen. Zur sicheren Drehmomentübertragung verfügen alle Stufenbohrer über einen Dreiflächenschaft. HSS-Stufenbohrer mit hochwertiger HICOAT-Beschichtung HC-FEP sind verschleißfest und vielseitig bei der Bearbeitung von Stahl, Edelstahl (INOX), NE-Metallen, thermoplastischen und duroplastischen Kunststoffen einsetzbar. Stufenbohrer mit HICOAT-Beschichtung HC-FEP bieten eine hohe Warmhärte und Oxidationsbeständigkeit. Sie können daher ohne Zusatz von Kühlmitteln auch auf harten Werkstoffen eingesetzt werden.

    Merkmal:

    • Anzahl, Bohrerstufen: 14 Stück
    • RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: 100 RPM
    • RPM von, weiche NE-Metalle: 200 RPM
    • RPM von, Stähle über 700 N/mm²: 100 RPM
    • RPM von, Stähle bis 700 N/mm²: 200 RPM
    • RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK): 100 RPM
    • RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle: 1600 RPM
    • RPM bis, weiche NE-Metalle: 2400 RPM
    • RPM bis, Stähle über 700 N/mm²: 1600 RPM
    • RPM bis, Stähle bis 700 N/mm²: 2400 RPM
    • RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK): 1600 RPM
    • Ausführung: HC-FEP
    • Bohrerstufen: 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
    • Ø Schaft metrisch: 10 mm
    • Bohrbereich, von: 4 mm
    • Bohrbereich, bis: 30 mm
    • Länge, Gesamt: 100 mm

    Vorteil:

    • Bohren und Entgraten in nur einem Arbeitsschritt.
    • Absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung.
    • Müheloses Zentrieren und Anbohren durch hochwertige Bohrerspitze.
    • Erleichtertes Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen durch Werkzeugkonus.
    • Nicht brechende Späne werden wie bei einem Spiralbohrer sauber abtransportiert.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Setzen Sie HSS-Stufenbohrer auf Blechen, Rohren und Profilen bis max. 4 mm Materialstärke ein. Stufenbohrer mit HICOAT-Beschichtung können ohne Zusatz von Kühlmitteln eingesetzt werden. Stufenbohrer mit HICOAT-Beschichtung sind besonders gut für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX) geeignet.
    • Bearbeitungsaufgaben: Senken; Entgraten; Bohren
    • Antriebsarten: Ständerbohrmaschine; Bohrmaschine

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Messing
      • Bronze
      • Einsatzstähle
      • Stahlguss
      • Spanplatte
      • Kupfer
      • Duroplaste
      • Elastomere
      • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
      • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil ≤ 40 %
      • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil > 40 %
      • Aluminiumlegierungen hart
      • NE-Metall hart
      • hartes Holz
      • Weitere NE-Metalle
      • Sonstiges
      • Kunststoffe
      • Aluminiumlegierungen weich
      • NE-Metall weich
      • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
      • weiches Holz
      • Edelstahl (INOX)
      • Stahl
      • Stahl, Stahlguss
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Thermoplaste
      • Titan
      • Titanlegierungen
      • Werkzeugstähle
      • Aluminiumlegierungen zäh
      • Holz
      • Zink
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb