• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftwinkelschleifer PWSA 1/250 25.000 RPM/110 Watt

Artikel-Nr.: 4007220802588
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220802588
EAN / GTIN 4007220802588
Herstellernummer 80205025
L-Nummer L51700 164

Beschreibung

Beschreibung:

Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der Antrieb mit geringer Winkelkopfhöhe, schlankem Winkelkopf und Drehventilausführung zeichnet sich durch seine kompakte Bauform aus. Der Druckluftantrieb muss mit Öl verwendet werden. 0,6 m Ab- und 2 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4“ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 3 mm, 2 Spannschlüssel.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistung: 110 Watt
  • Drehzahl: 25000 RPM
  • Spannzangengruppe: 3
  • Ventilausführung: Dreh
  • Breite metrisch: 20 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.3 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.2 m³/min
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 3 mm
  • Länge metrisch: 149 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 2 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.217 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 5 mm
  • Abluftaustritt: hinten
  • Höhe: 39 mm

Vorteil:

  • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
  • Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.
  • Die Maschine verfügt über eine geringe Winkelkopfhöhe und ist für enge Arbeitsbereiche gut geeignet.
  • Die Maschine verfügt über einen schlanken Winkelkopf und ist für das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen geeignet.
  • Die kompakte Bauform ermöglicht gute Zugänglichkeit.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb