• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bandschleifervorsatzarm BSVA 5/155-9/16X610 Bandlängen: 610mmxBreite: 6-12 mm

Artikel-Nr.: 4007220801871
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220801871
EAN / GTIN 4007220801871
Herstellernummer 90002151

Beschreibung

Beschreibung:

Der Bandschleifvorsatz ist auf der jeweiligen Antriebsmaschine oder dem Handstück schwenkbar und ermöglicht dadurch ein flexibles Anpassen an die individuelle Arbeitssituation. Bandschleifvorsatzarm mit Rollengröße 9x16 mm für Bänder mit einer Bandlänge von 610 mm und einer Bandbreite von 6, 10 oder 12 mm.

Merkmal:

  • PFERD Typ: BSVA 5/155-9/16x610
  • Einsetzbare Bandbreite: 6, 10, 12
  • Breite metrisch: 9 mm
  • Einsetzbare Bandbreite: 610
  • Nettogewicht: 0.132 kg
  • ø Rolle metrisch: 16 mm

Vorteil:

  • Einfacher, schneller Bandwechsel durch Federspannung.
  • Hochpräzise Bandführung durch verstellbare Bandspannkraft und arretierbaren Bandarm.
  • Robuste Stahlausführung.
  • Ausnutzung der vollen Rollenbreite.
  • Extrem schmale Befestigungslaschen an der Stirnrolle.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb