• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ölnebelgerät ONG-A 1/2

Artikel-Nr.: 4007220801765
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Öler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220801765
EAN / GTIN 4007220801765
Herstellernummer 80803005

Beschreibung

Beschreibung:

Anschlussarmaturen für Druckluftantriebe. Ölnebelgerät mit Gewindeanschluss 1/2″ innen.

Merkmal:

  • PFERD Typ: ONG-A 1/2
  • Nettogewicht: 0.944 kg

Hinweis:

  • Eine ausreichende Ölnebelschmierung ist, wenn erforderlich, für die optimale Funktion von entscheidender Bedeutung (Ölviskosität bei 40° C nach ISO VG 22–32 mm2/s (cSt).
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb