• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ölnebelgerät ONG-A 1/4

Artikel-Nr.: 4007220801741
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Öler

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220801741
    EAN / GTIN 4007220801741
    Herstellernummer 80802010

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anschlussarmaturen für Druckluftantriebe. Ölnebelgerät mit Gewindeanschluss 1/4″ innen.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: ONG-A 1/4
    • Nettogewicht: 2.302 kg

    Hinweis:

    • Eine ausreichende Ölnebelschmierung ist, wenn erforderlich, für die optimale Funktion von entscheidender Bedeutung (Ölviskosität bei 40° C nach ISO VG 22–32 mm2/s (cSt).
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb