Beschreibung:
Für aggressives Schleifen mit höchster Zerspanungsleistung an harten, schlecht wärmeleitenden Werkstoffen. Konstante Höchstleistung durch sich selbst schärfendes Keramikkorn. Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff. Kurzbänder sind auf die am Markt gängigen Bandschleifmaschinen abgestimmt. Sie werden in ISO 2976 unter der Bezeichnung „Schleifbänder“ geführt.
Merkmal:
- Breite metrisch: 6 mm
- Schleifmittel: Keramikkorn CO-COOL
- Länge metrisch: 520 mm
- Entspricht ISO: ISO 2976
- Korngröße: 40
Vorteil:
- Hohe Reißfestigkeit bei optimaler Flexibilität.
- Gleichbleibende Arbeitsergebnisse durch sehr gute Kornhaftung.
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit.
Verwendung:
- Anwendungsempfehlungen: Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.
- Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Egalisieren; Schärfen; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung
- Antriebsarten: Bandschleifer und Bandarme
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Aluminium
- Temperguss
- Bronze
- Kobaltbasislegierungen
- Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
- Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
- Edelstahl (INOX)
- Titan
Hinweis:
- Sicherheitshinweise des VDS (Verband deutscher Schleifmittelwerke) „Sicherheitshinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifbändern“ beachten.