• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schaftverlängerung für Bi-Metall Lochsägen SVL-300 300mm für Lochsägenschaft

Artikel-Nr.: 4007220798447
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Aufnahmeschaft

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220798447
EAN / GTIN 4007220798447
Herstellernummer 25200516
L-Nummer L51140 743
Hersteller August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

PFERD bietet Schäfte für Lochsägen in verschiedenen Ausführungen an. Diese sind auf die jeweiligen Abmessungen der Lochsäge abgestimmt. Auch Schaftverlängerungen, die sich beispielsweise für die Bearbeitung schwer zugänglicher Bauteile eignen, sind verfügbar. Mit der Schaftverlängerung SVL-300 wird der Schaft der HSS-Lochsägenschäfte LSS 1 und LSS 2 verlängert.

Merkmal:

  • Schaftform: sechskant
  • Schlüsselweite metrisch: 11 mm
  • Ø Schaft metrisch: 12.2 mm
  • Länge, Gesamt: 300 mm

Vorteil:

  • Für die Bearbeitung schwer zugänglicher Bauteile geeignet.
  • Besonders für Arbeiten an Leichtbauwänden geeignet.
  • Tiefe Löcher können mühelos gesägt werden.
  • Erzielung des notwendigen Abstandes zwischen Werkzeugantrieb und Arbeitsbereich.
  • Schäden an Werkstück und Maschine werden vermieden.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb