• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bandschleifervorsatzarm BSVA 5/155-23/24X480 Bandlängen: 480mmxBreite: 25 mm

Artikel-Nr.: 4007220794104
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kontaktarm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220794104
EAN / GTIN 4007220794104
Herstellernummer 90002117
L-Nummer L51700 199

Beschreibung

Beschreibung:

Der Bandschleifvorsatz ist auf der jeweiligen Antriebsmaschine oder dem Handstück schwenkbar und ermöglicht dadurch ein flexibles Anpassen an die individuelle Arbeitssituation. Bandschleifvorsatzarm mit Rollengröße 23x24 mm für Bänder mit einer Bandlänge von 480 mm und einer Bandbreite von 25 mm.

Merkmal:

  • PFERD Typ: BSVA 5/155-23/24x480
  • Einsetzbare Bandbreite: 25
  • Breite metrisch: 23 mm
  • Einsetzbare Bandbreite: 480
  • Nettogewicht: 0.088 kg
  • ø Rolle metrisch: 24 mm

Vorteil:

  • Einfacher, schneller Bandwechsel durch Federspannung.
  • Hochpräzise Bandführung durch verstellbare Bandspannkraft und arretierbaren Bandarm.
  • Robuste Stahlausführung.
  • Ausnutzung der vollen Rollenbreite.
  • Extrem schmale Befestigungslaschen an der Stirnrolle.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb