• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bandschleifervorsatzarm BSVA 5/155-8/24X480 Bandlängen: 480mmxBreite: 6-12 mm

Artikel-Nr.: 4007220794098
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kontaktarm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220794098
EAN / GTIN 4007220794098
Herstellernummer 90002116
L-Nummer L51050 2160

Beschreibung

Beschreibung:

Der Bandschleifvorsatz ist auf der jeweiligen Antriebsmaschine oder dem Handstück schwenkbar und ermöglicht dadurch ein flexibles Anpassen an die individuelle Arbeitssituation. Bandschleifvorsatzarm mit Rollengröße 8x24 mm für Bänder mit einer Bandlänge von 480 mm und einer Bandbreite von 6, 10 oder 12 mm.

Merkmal:

  • PFERD Typ: BSVA 5/155-8/24x480
  • Einsetzbare Bandbreite: 6, 10, 12
  • Breite metrisch: 8 mm
  • Einsetzbare Bandbreite: 480
  • Nettogewicht: 0.07 kg
  • ø Rolle metrisch: 24 mm

Vorteil:

  • Einfacher, schneller Bandwechsel durch Federspannung.
  • Hochpräzise Bandführung durch verstellbare Bandspannkraft und arretierbaren Bandarm.
  • Robuste Stahlausführung.
  • Ausnutzung der vollen Rollenbreite.
  • Extrem schmale Befestigungslaschen an der Stirnrolle.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb