• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bandschleifervorsatzarm BSVA 5/155-19/24X480 Bandlängen: 480mmxBreite: 16-20mm

Artikel-Nr.: 4007220794081
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kontaktarm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220794081
EAN / GTIN 4007220794081
Herstellernummer 90002115

Beschreibung

Beschreibung:

Der Bandschleifvorsatz ist auf der jeweiligen Antriebsmaschine oder dem Handstück schwenkbar und ermöglicht dadurch ein flexibles Anpassen an die individuelle Arbeitssituation. Bandschleifvorsatzarm und mit Rollengröße 19x24 mm für Bänder mit einer Bandlänge von 480 mm und einer Bandbreite von 16 oder 20 mm.

Merkmal:

  • PFERD Typ: BSVA 5/155-19/24x480
  • Einsetzbare Bandbreite: 16, 20
  • Breite metrisch: 19 mm
  • Einsetzbare Bandbreite: 480
  • Nettogewicht: 0.086 kg
  • ø Rolle metrisch: 24 mm

Vorteil:

  • Einfacher, schneller Bandwechsel durch Federspannung.
  • Hochpräzise Bandführung durch verstellbare Bandspannkraft und arretierbaren Bandarm.
  • Robuste Stahlausführung.
  • Ausnutzung der vollen Rollenbreite.
  • Extrem schmale Befestigungslaschen an der Stirnrolle.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb