• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftbandschleifer PBS 5/155 HV 1924 Bandlänge: 480mmxBreite: 16-20mm

Artikel-Nr.: 4007220792681
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
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220792681
EAN / GTIN 4007220792681
Herstellernummer 80704020

Beschreibung

Ausführung:

  • inkl. BSVA 5/155-19/24x480

Beschreibung:

Die Abluftführung befindet sich vorne. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung. Er kann mit oder ohne Öl verwendet werden. Bandschleifer mit Bandschleifvorsatz BSVA 5/155-19/24x480.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistungsabgabe: 370 Watt
  • Bandgeschwindigkeit, von: 21 m/s
  • Ventilausführung: Hebel
  • Ausführung: inkl. BSVA 5/155-19/24x480
  • Breite metrisch: 37 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.6 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.4 m³/min
  • Länge metrisch: 397 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 4 Tropfen
  • Nettogewicht: 1.39 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 8.5 mm
  • Abluftaustritt: vorne
  • Höhe: 115 mm

Vorteil:

  • Der Antrieb verfügt über einen schwenkbaren Bandschleifvorsatz.
  • Durch seine Abluftführung nach vorne kann er im Einsatz den abgetragenen Schmutz vorne wegblasen.
  • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb