• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftbandschleifer PBS 5/155 HV 824 Bandlänge: 480mmxBreite: 6-12 mm

Artikel-Nr.: 4007220792674
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Bandschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220792674
EAN / GTIN 4007220792674
Herstellernummer 80704010
L-Nummer L51050 2146

Beschreibung

Ausführung:

  • inkl. BSVA 5/155-8/24x480

Beschreibung:

Die Abluftführung befindet sich vorne. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung. Er kann mit oder ohne Öl verwendet werden. Bandschleifer mit Bandschleifvorsatz BSVA 5/155-8/24x480.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistungsabgabe: 370 Watt
  • Bandgeschwindigkeit, von: 21 m/s
  • Ventilausführung: Hebel
  • Ausführung: inkl. BSVA 5/155-8/24x480
  • Breite metrisch: 37 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.6 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.4 m³/min
  • Länge metrisch: 397 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 4 Tropfen
  • Nettogewicht: 1.39 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 8.5 mm
  • Abluftaustritt: vorne
  • Höhe: 115 mm

Vorteil:

  • Der Antrieb verfügt über einen schwenkbaren Bandschleifvorsatz.
  • Durch seine Abluftführung nach vorne kann er im Einsatz den abgetragenen Schmutz vorne wegblasen.
  • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb