• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

COMBIDISC SIC Schleifblatt CDR Ø 75 mm SIC240 für harte NE Metalle

Artikel-Nr.: 4007220778579
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
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
    Produktart Schleifpapier

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220778579
    EAN / GTIN 4007220778579
    Herstellernummer 42774724

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Für universelle Schleifaufgaben, besonders für den Einsatz auf Titanlegierungen. Bestens für die Flugzeugindustrie geeignet, wenn für die Bearbeitung von z. B. Antriebsteilen nur SiC zugelassen ist. Das Aufspannsystem CDR verfügt auf der Werkzeugseite über eine Schraubverbindung mit Außengewinde (Kunststoff). Auch passend zu den im Markt eingesetzten Systemen: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock Typ III, Fastlock-System B, Roll-On.

    Merkmal:

    • Aufspannsystem: System CDR
    • RPM, opt., von: 2500 RPM
    • RPM, opt., bis: 9000 RPM
    • Schleifmittel: Siliciumcarbid SiC/C
    • ø Außen metrisch: 75 mm
    • Korngröße: 240

    Vorteil:

    • Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel.
    • Hoher Komfort durch einfache Handhabung und vibrationsarmes Arbeiten.
    • Keine Störungen im Einsatz durch Kleben, Verrutschen oder Lösen.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: COMBIDISC-Schleifblätter mit Schleifblatthalter auf Biegwellenantrieben mit Winkelhandstück, kleinen Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern einsetzen. Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.
    • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Egalisieren; Aufrauen; Schärfen; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung
    • Antriebsarten: Winkelschleifer; Akkuwinkelschleifer; Biegwellenantrieb; Geradschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Bronze
      • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
      • Stein
      • Thermoplaste
      • Titan
      • Titanlegierungen

    Lieferumfang:

    • Schleifblatthalter bitte separat bestellen.

    Hinweis:

    • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s.
    • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb