• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fernsteuerkabel FSTK 22

Artikel-Nr.: 4007220772812
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220772812
EAN / GTIN 4007220772812
Herstellernummer 85202165
L-Nummer L51050 1908

Beschreibung

Ausführung:

  • Fernsteuerkabel

Beschreibung:

Passendes Zubehör für Biegwellenantriebe Mammut Electronic. Zur Verlängerung der herausnehmbaren Bedienkonsole mit Abdeckplatte zum Schutz des Antriebes (Kabellänge 4 m).

Merkmal:

  • PFERD Typ: FSTK 22
  • Ausführung: Fernsteuerkabel
  • Nettogewicht: 0.635 kg
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb