• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall Hochleistungsfrässtift TOUGH Zylinder ZYAS stirn Ø 08x20mm Schaft-Ø 6 mm schlagfest

Artikel-Nr.: 4007220769997
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220769997
EAN / GTIN 4007220769997
Herstellernummer 21000003
L-Nummer L51060 623

Beschreibung

Beschreibung:

Die Zahnung TOUGH wurde speziell für raue Einsätze in Werften, Gießereien und im Stahlbau entwickelt. Sie eignet sich auch für den Einsatz in allen Fertigungsbereichen, in denen aufgrund schwieriger Fertigungsumstände häufig Zahnausbrüche oder Beschädigungen an herkömmlichen Frässtiften auftreten. Hartmetallfrässtifte mit der Zahnung TOUGH sind besonders aggressiv und zeichnen sich durch hohen Materialabtrag aus. Zylindrischer Frässtift nach DIN 8032 mit Verzahnung auf Umfang und Stirn.

Merkmal:

  • RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 10000 RPM
  • RPM von, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²: 10000 RPM
  • RPM von, Stähle bis 1.200 N/mm²: 10000 RPM
  • RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 24000 RPM
  • RPM bis, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²: 14000 RPM
  • RPM bis, Stähle bis 1.200 N/mm²: 24000 RPM
  • Zahnung: TOUGH
  • ø Außen metrisch: 8 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Länge, verzahnt: 20 mm
  • Länge, Gesamt: 60 mm

Vorteil:

  • Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.
  • Innovatives Schnellspannsystem garantiert komfortable Handhabung und kühlen Schliff.
  • Minimierung von Zahnausbrüchen, Abplatzungen und Frässtiftbrüchen durch sehr robuste, leistungsstarke Zahnungsvarianten.
  • Auch im niedrigen Drehzahlbereich einsetzbar.
  • Durch die extreme Schlagunempfindlichkeit sehr gut als Langschaftvariante einsetzbar.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Beachten Sie die Drehzahlempfehlungen. Die Zahnung TOUGH ist auf Werkstoffen bis 54 HRC einsetzbar. Bei härteren Werkstoffen werden vorher entsprechende Versuche empfohlen. Hartmetallfrässtifte mit der Zahnung TOUGH eignen sich auch für den schlagenden Einsatz bei Verwendung von Schaftverlängerungen, für Einsätze mit hohem Umschlingungswinkel, zum Ausfräsen enger Konturen oder für Anwendungssituationen, in denen keine hohen Drehzahlen zur Verfügung stehen. Für den wirtschaftlichen Einsatz von Frässtiften wird im oberen Drehzahl-/Schnittgeschwindigkeitsbereich gearbeitet. Setzen Sie Frässtifte mit einem Schaftdurchmesser von 6 mm auf Antrieben mit einer Leistung ab 300 Watt ein.
  • Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen; Entgraten; Egalisieren; Fräsen; Ausfräsen; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Temperguss
    • Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB)
    • Einsatzstähle
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stahl
    • Stahl, Stahlguss
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Werkzeugstähle
    • Weisser Temperguss (GTW, GJMW)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb