• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DUODISC Trenn-/Schleif. E 115x2,8x22,23 mm gekr. Uni.-Linie PSF DUO STEELOX f. Stahl/VA

Artikel-Nr.: 4007220754498
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220754498
EAN / GTIN 4007220754498
Herstellernummer 62011620
L-Nummer L51150 29

Beschreibung

Beschreibung:

Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher Wirtschaftlichkeit. Kombischeibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und guter Standzeit. Die DUODISC-Kombischeibe ist die Lösung zum sicheren Trennen und Schleifen mit nur einem Werkzeug. Sie erfüllt alle Anforderungen der EN 12413 an Trenn- und Schruppscheiben.

Merkmal:

  • RPM, max.: 13300 RPM
  • Form: E DUODISC / 27 / T27
  • Breite metrisch: 2.8 mm
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • Schleifmittel: Korund A
  • ø Außen metrisch: 115 mm

Vorteil:

  • Eignet sich optimal zum bündigen Abtrennen.
  • Sichere, normgerechte Lösung zum Trennen und Seitenschleifen mit nur einem Werkzeug.
  • Zeitersparnis durch weniger Scheibenwechsel.
  • Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar.
  • Problemlöser für Schleifaufgaben auf Zunder.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Trennen; Entgraten; Ausfugen; Flächenschliff; Schweißnahtbearbeitung; Kehlnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Winkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Walzhaut
    • Zunder
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb