Beschreibung:
Poliflex-Feinschleifwerkzeuge werden in hoher Formtreue, hervorragender Qualitätskonstanz und engen Maßtoleranzen gefertigt. Sie eignen sich ideal zum Feinschleifen, Strukturieren und zur Vorbereitung von Polierarbeiten und werden sehr häufig im Werkzeug- und Formenbau eingesetzt. Zum Strukturieren großer Flächen. Poliflex-Strukturierwerkzeuge der Bindung PU-STRUC werden mit grauem Siliciumcarbid gefertigt. Sie eignen sich hervorragend für die Bearbeitung von Bauteilen aus Edelstahl (INOX). Die Bindung PU-STRUC ist homogen mit einem hohen Anteil von Schleifkorn durchsetzt.
Merkmal:
- RPM, max.: 2800 RPM
- RPM, opt., von: 1000 RPM
- RPM, opt., bis: 1900 RPM
- Breite metrisch: 100 mm
- Ø Bohrung: 19 mm
- Schleifmittel: Siliciumcarbid SiC/C
- ø Außen metrisch: 100 mm
Vorteil:
- Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
- Kühler, weicher Schliff durch offene Struktur und elastische Bindung.
- Schnelle und effektive Nachbearbeitung von Fehlstellen und Übergängen an gerichteten Strichbildern.
- Erzielung sehr guter Oberflächengüten.
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit und hohe Abtragsleistung.
Verwendung:
- Anwendungsempfehlungen: Je nach Einsatzzweck mit einem Abrichtdiamant oder mit keramischen Abdrehsteinen bei niedriger Drehzahl profilieren. Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–10 m/s einsetzen.
- Bearbeitungsaufgaben: Stufenweises Feinschleifen; Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren)
- Antriebsarten: Walzenantriebe
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Aluminium
- Bronze
- Kupfer
- Edelstahl (INOX)
- Titan
- Titanlegierungen
Lieferumfang:
- Der Bohrungsurchmesser 19 mm mit 4 Keilnuten passt auf alle üblichen Walzenantriebe.
Hinweis:
- Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.