• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenbürste IBU Ø25x100mm mit Öse Kunststoffbesatz-Ø0,30

Artikel-Nr.: 4007220749708
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Innenbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220749708
EAN / GTIN 4007220749708
Herstellernummer 43679266
L-Nummer L51510 82

Beschreibung

Beschreibung:

Für leichte Reinigungs- und Entgratarbeiten an Gewindebohrungen oder Aussparungen, z. B. Keilnuten. Speziell für Bürstarbeiten im Handeinsatz geeignet. Bürsten mit Besatzmaterial Nylon eignen sich besonders gut für die Bearbeitung von Werkstoffen, die ansonsten „zerkratzt“ oder beschädigt würden, z. B. weiche Kunststoffe. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220° C stand.

Merkmal:

  • Breite metrisch: 100 mm
  • Aufnahmesystem: Hand
  • Ø Besatzmaterial: 0.15 mm
  • ø Außen metrisch: 25 mm
  • Besatzmaterial: Nylon
  • Länge, Gesamt: 300 mm

Vorteil:

  • Ermöglichen höchste Präzision und Effizienz in der Bearbeitung filigraner Werkstücke.
  • Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Innenflächen von Rohren und Bohrungen.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Duroplaste
    • Weitere NE-Metalle
    • Thermoplaste

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb